abraçadeira, métrico
Abraçadeira, métrico
ABRACADEIRA ELMO M 25
ELMO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Furo longitudinal para alinhamento lateral durante a montagem utilizando parafusos para aglomerado ou buchas de pregar
- Marcador central para o alinhamento exato das abraçadeiras
- EN16-EN40: Para inserção em calhas de perfil com largura de ranhura de 11 mm
- Reforço lateral especial para maior resistência a quebras
- Fabricado na Alemanha
- EN16–EN40
Para buchas de pregar ∅ de 5 mm, pode ser aparafusado em parafusos roscados M6 (por exemplo, abraçadeira de suporte SCZ)
- EN50-EN63
Para buchas de pregar ∅ de 6 mm
ETA-18/0957 em conjunto com ETA-12/0452
Fichas Técnicas(X)
Para aplicação à superfície de tubos de plástico rígido W-IS-EL-F, WPKu-EM-F e WPKu-EM-F-H0
Tamanho nominal | 25 |
Com mecanismo de ligação (vertical) | Sim |
Comprimento do furo alongado | 12 mm |
Largura do furo alongado | 4,4 mm |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 80 °C |
Cor | Cinzento claro, semelhante a RAL 7035 |
Material | Polipropileno |
Sem halogéneo | Sim |
Sem silicone | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!